Beli Alat Ukur PH Meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Alat Ukur pH & Suhu
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Alat Ukur pH & Suhu
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -5 to 50
    • Temperature Accuracy (°C): ± 0.8
    • Index Protection: IP65
    • Temperature Resolution: 0.1
    • pH Accuracy: ± 0.03
    • pH Range: 0 to 14
    • pH Resolution: 0.01
  2. Lutron pH Meter
    BARU
    Mulai

    Rp999.900

    Lutron pH Meter
    Deskripsi:
    - Economical type.- pocket size.
    atribut:
    • Resolution (pH): 0.01
  3. Shinwa Rules Digital pH Meter
    Mulai

    Rp1.999.900

    Shinwa Rules Digital pH Meter
    atribut:
    • Operating Temperature Range: 5-35°C
    • Measuring Range: 1.0 to 14.0pH
    • Minimum: (Resolution) pH0.1
    • Precision: ± pH0.1
    • Body Material: ABS resin
    • Material (measuring section): Glass
    • Power: Three silver oxide batteries LR44
  4. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  5. Extech Conductivity Meter
    Mulai

    Rp3.799.900

    Extech Conductivity Meter
    Deskripsi:
    4-in-1 multi-range sensor for measuring Conductivity, TDS, Salinity and TemperatureThe Extech EC400 ExStik features six units of measure, internal memory that stores up to 15 labeled readings for easy recall, adjustable conductivity to TDS ratio factor
    atribut:
    • Basic Accuracy: 2%FS, 0.01pH, 1.8degrees F
    • Dimensions: 35.6x172.7x40.6mm
    • Temperature: 32 to 149degrees F
  6. KRISBOW Alat Ukur Konduktivitas Air
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Alat Ukur Konduktivitas Air
    atribut:
    • Measuring Range: 100-10000 ppM
    • Dimensions (mm): 170x32x15
  7. CyberScan Lacom Tester Sensor for Handy Type
    Mulai

    Rp4.699.900

    CyberScan Lacom Tester Sensor for Handy Type
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 1-5414-11
  8. Shinwa Rules Termometer Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    Shinwa Rules Termometer Digital
    Deskripsi:
    - Pengguna dapat membaca suhu dari jauh.- Terdapat fungsi hold.- HI/LOW alarm berbunyi bip ketika menyentuh suhu yang sudah diset.- Probe sensor untuk mengukur suhu internal.- Sudah termasuk klip dan stand untuk digunakan dalam berbagai macam posisi.- Sudah termasuk tutup untuk melindungi ujung probe.- Untuk berbagai macam penggunaan seperti memasak, perawatan fasilitas, eksperimen, atau yang lainnya.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
    • Temperature Range (°С): -50 to 90
  9. Shinwa Rules Soil Acidity Meter A
    Mulai

    Rp889.900

    Shinwa Rules Soil Acidity Meter A
    atribut:
    • 1 Scale: pH 0.2
    • Measuring Range: 3 to 7pH
    • Main Part Dimension: 106x47x47mm
    • Precision: ± 0.5pH
    • Body Material: ABS resin
    • TRUSCO Number: 405-5870
  10. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  11. Cole Parmer pH Meter
    Mulai

    Rp63.999.900

    Cole Parmer pH Meter
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Height (inch): 2.75
    • Maximum Temperature (°C): 100
    • Maximum Temperature (°F): 212
    • Minimum Temperature (°C): 32
    • Power (V AC): 100 to 240
    • Width (inch): 6
Daftar Harga Alat Ukur PH Meter Terbaru October 2026
KRISBOW Alat Ukur pH & SuhuRp2.399.900
TRUSCO Replacement Sensor for pH MeterRp999.900
Lutron pH MeterRp999.900
Shinwa Rules Digital pH MeterRp1.999.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.199.900
Extech Conductivity MeterRp3.799.900
KRISBOW Alat Ukur Konduktivitas AirRp1.699.900
CyberScan Lacom Tester Sensor for Handy TypeRp4.699.900
Shinwa Rules Termometer DigitalRp959.900
Shinwa Rules Soil Acidity Meter ARp889.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)